品番 : EA617AM-315A
品名 : 1/2"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003735 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMCHF | 対辺(mm) | 15 |
| 外径(mm) | 23.6 | 全長(mm) | 37 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によりサイズ、識別カラーが異なります