詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AS-102A

品名 : 3/8"DRx 7/16" [CROW FOOT]スパナ

仕様

サイズ 7/16” 差込角 3/8”
外径 22.2mm 全長 31.8mm
材質 スチール
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/05 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0394ページ
バリエーション一覧
EA617AS-101A 3/8"DRx 3/8" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-102A 3/8"DRx 7/16" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-103A 3/8"DRx 1/2" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-104A 3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-105A 3/8"DRx 5/8" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-106A 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-107A 3/8"DRx 3/4" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-109A 3/8"DRx 7/8" [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-110A 3/8"DRx 1" [CROW FOOT]スパナ
ウェブカタログ画像
※この画像は代表画像です
  • ※この画像は代表画像です
  • ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top