品番 : EA617AS-110A
品名 : 3/8"DRx 1" [CROW FOOT]スパナ
仕様
| サイズ | 1” | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 52.3mm | 全長 | 52.3mm |
| 材質 | スチール | ||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。 | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA617AS-106Aです
