詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AT-2

品名 : 3/8"DRx11/16" [CROW RING]スパナ

仕様

差込角 3/8” サイズ 11/16”
外径 26.2mm 全長 19.8mm
材質 合金鋼(研磨仕上げ)
12ポイント
ソケットやレンチ類の奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
強度と耐久性のために合金鋼で作られています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

8,490 (税抜)/ 9,339 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/15 10:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ
バリエーション一覧
EA617AT-1 3/8"DRx 5/8" [CROW RING]スパナ
EA617AT-2 3/8"DRx11/16" [CROW RING]スパナ
EA617AT-3 3/8"DRx 3/4" [CROW RING]スパナ
EA617AT-4 3/8"DRx13/16" [DROW RING]スパナ
EA617AT-5 3/8"DRx 7/8" [CROW RING]スパナ
EA617AT-6 3/8"DRx15/16" [CROW RING]スパナ
EA617AT-7 3/8"DRx 1" [CROW RING]スパナ
EA617AT-8 3/8"DRx1・1/16" [CROW RING]スパナ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top