品番 : EA617AT-3
品名 : 3/8"DRx 3/4" [CROW RING]スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3/4” | 外径 | 28.6mm |
| 全長 | 21mm | 材質 | 合金鋼(研磨仕上げ) |
| 12ポイント | |||
| ソケットやレンチ類の奥まった場所の作業に | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適 | |||
| 強度と耐久性のために合金鋼で作られています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
