詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AV-105

品名 : 1/2"DRx1- 3/ 8" [CROW FOOTレンチ

仕様

サイズ 1-3/8” 差込角 1/2”
外径 49.2mm 全長 65mm
材質 合金鋼(研磨仕上げ)
12ポイント
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/19 06:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ
バリエーション一覧
EA617AV-101 1/2"DRx1- 1/ 8" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-102 1/2"DRx1- 3/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-103 1/2"DRx1- 1/ 4" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-104 1/2"DRx1- 5/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-105 1/2"DRx1- 3/ 8" [CROW FOOTレンチ
EA617AV-106 1/2"DRx1- 7/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-107 1/2"DRx1- 1/ 2" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-108 1/2"DRx1- 9/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-109 1/2"DRx1- 5/ 8" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-110 1/2"DRx1-11/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-111 1/2"DRx1- 3/ 4" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-112 1/2"DRx1-13/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-113 1/2"DRx1- 7/ 8" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-114 1/2"DRx1-15/16" [CROW FOOT]レンチ
EA617AV-115 1/2"DR x 2" [CROW FOOT]レンチ
ウェブカタログ画像
  • ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top