品番 : EA617AV-111
品名 : 1/2"DRx1- 3/ 4" [CROW FOOT]レンチ
仕様
| サイズ | 1-3/4” | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 外径 | 60.3mm | 全長 | 74.6mm |
| 材質 | 合金鋼(研磨仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に | |||
| タイロッドのロックナットや配管周りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
