詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AW-103B

品名 : [EA617AW-103用] 3/ 8" 替ビット(HEX)

仕様

対辺 3/8” 全長 38.1mm
EA617AW-103用
Hexビット(インチサイズ)
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/19 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0395ページ
バリエーション一覧
EA617AW-101B [EA617AW-101用] 1/ 4" 替ビット(HEX)
EA617AW-102B [EA617AW-102用] 5/16" 替ビット(HEX)
EA617AW-103B [EA617AW-103用] 3/ 8" 替ビット(HEX)
EA617AW-104B [EA617AW-104用] 7/16" 替ビット(HEX)
EA617AW-105B [EA617AW-105用] 1/ 2" 替ビット(HEX)
EA617AW-106B [EA617AW-106用] 9/16" 替ビット(HEX)
EA617AW-107B [EA617AW-107用] 5/ 8" 替ビット(HEX)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Hexビット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top