品番 : EA617AW-107B
品名 : [EA617AW-107用] 5/ 8" 替ビット(HEX)
仕様
| 対辺 | 5/8” | 全長 | 38.1mm |
|---|---|---|---|
| EA617AW-107用 | |||
| Hexビット(インチサイズ) | |||
| 専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/10 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA617AW-107 : 1/2"DRx5/8" [Hex]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
