品番 : EA617AW-14B
品名 : [EA617AW-14用] 14mm 替ビット(INHEX)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 38.1mm |
| EA617AW-14用替ビット | |||
| Hexビット(ミリサイズ) | |||
| 専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/30 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA617AW-14 : 1/2"DRx14mm [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
