詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AW-6B

品名 : [EA617AW- 6用] 6mm 替ビット(INHEX)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 6mm
差込角 1/2” 全長 38.1mm
EA617AW-6用替ビット
Hexビット(ミリサイズ)
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/30 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0395ページ
バリエーション一覧
EA617AW-6B [EA617AW- 6用] 6mm 替ビット(INHEX)
EA617AW-8B [EA617AW- 8用] 8mm 替ビット(INHEX)
EA617AW-10B [EA617AW-10用] 10mm 替ビット(INHEX)
EA617AW-12B [EA617AW-12用] 12mm 替ビット(INHEX)
EA617AW-14B [EA617AW-14用] 14mm 替ビット(INHEX)
EA617AW-17B [EA617AW-17用] 17mm 替ビット(INHEX)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top