品番 : EA617BC-6A
品名 : 1/4"DR [HEX・TORX] ソケットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 88TXKN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 36点 | 差込角 | 1/4” |
| ソケット | Hex:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 TORX:E4・E5・E6・E7・E8・E10 |
Hexビットソケット | 3・4・5・6・8mm |
| TORXビットソケット | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ラチェットハンドル | 117mm |
| ドライバーハンドル | 150mm | ||
| T型スライドハンドル | |||
| エクステンションバー | 54・150mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| ABSプラスチックケース付 | |||
| ケースサイズ | 322×134×57㎜ | 総重量 | 1287g |
| 36pcsの1/4”ソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
