詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-150

品名 : 1/4"DR/150mm エクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11507
差込角 1/4” 全長 150mm
軸径 8mm ソケット外径 12.5mm
材質 CR-V(クロムバナジウム合金鋼) 重量 65g
奥まった所での作業時に便利なエクステンションバー
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0420ページ
バリエーション一覧
EA617CK-50 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー
EA617CK-75 1/4"DR/ 75mm エクステンションバー
EA617CK-100 1/4"DR/100mm エクステンションバー
EA617CK-150 1/4"DR/150mm エクステンションバー
EA617CK-250 1/4"DR/250mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top