品番 : EA617CK-75
品名 : 1/4"DR/ 75mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11506 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 75mm |
| 軸径 | 8mm | ソケット外径 | 12mm |
| 材質 | CR-V(クロムバナジウム合金鋼) | 重量 | 33g |
| 奥まった所での作業時に便利なエクステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/06 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0420ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617CK-50 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー |
| EA617CK-75 1/4"DR/ 75mm エクステンションバー |
| EA617CK-100 1/4"DR/100mm エクステンションバー |
| EA617CK-150 1/4"DR/150mm エクステンションバー |
| EA617CK-250 1/4"DR/250mm エクステンションバー |
