品番 : EA617CP-103
品名 : 1/4"DR/6.5x37mm [-]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 21836 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 刃先幅 | 6.5mm |
刃先厚 | 1.0mm | 全長 | 37mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0436ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA617CP-101 1/4"DR/4.0x37mm [-]ビットソケット |
EA617CP-102 1/4"DR/5.5x37mm [-]ビットソケット |
EA617CP-103 1/4"DR/6.5x37mm [-]ビットソケット |