品番 : EA687AM-26
品名 : 1/4"DR/6.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 21503 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 先端(刃幅×刃厚) | 6.5×1.0mm |
| 全長 | 37mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 163 (2026/11/14 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0413ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687AM-24 1/4"DR/4.0x0.7mm/37mm [-]ビットソケット |
| EA687AM-25 1/4"DR/5.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット |
| EA687AM-26 1/4"DR/6.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット |
メイン画像
拡大
