詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AM-25

品名 : 1/4"DR/5.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 21502
差込角 1/4” 先端(刃幅×刃厚) 5.5×1.0mm
全長 37mm
追加説明
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 154

(2026/11/14 08:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0413ページ
バリエーション一覧
EA687AM-24 1/4"DR/4.0x0.7mm/37mm [-]ビットソケット
EA687AM-25 1/4"DR/5.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット
EA687AM-26 1/4"DR/6.5x1.0mm/37mm [-]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top