詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CV-10

品名 : 1/4"DRxE10 [Hexlobe]ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11155
差込角 1/4” サイズ E10
外径(mm) 13.6 全長(mm) 25
重量(g) 16
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA617CV-4 1/4"DRxE4 [Hexlobe]ソケット
EA617CV-5 1/4"DRxE5 [Hexlobe]ソケット
EA617CV-6 1/4"DRxE6 [Hexlobe]ソケット
EA617CV-7 1/4"DRxE7 [Hexlobe]ソケット
EA617CV-8 1/4"DRxE8 [Hexlobe]ソケット
EA617CV-10 1/4"DRxE10 [Hexlobe]ソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617CV-7です。
  • ※写真はEA617CV-7です。
  • ※写真はEA617CV-7です。

資料

外観画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top