品番 : EA617CV-6
品名 : 1/4"DRxE6 [Hexlobe]ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11152 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | E6 |
| 全長(mm) | 25 | 外径(mm) | 11.9 |
| 重量(g) | 11 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0420ページ | ||||
