品番 : EA617DD-5
品名 : 1/2"DRx 5mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54KK-5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ||
| ボールポイント付 | |||
| 対辺 | 5mm | 重量 | 75g |
| 全長(L1;mm) | 100 | 軸長(L2;mm) | 62 |
| ソケット部外径(d;mm) | 22.7 | ||
| 頑丈な圧入式の1/2”DRボールポイントヘックスビットソケット | |||
| 25°まで傾けて回すことができます | |||
| ※本締めはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DD-5 1/2"DRx 5mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット |
| EA617DD-6 1/2"DRx 6mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット |
| EA617DD-8 1/2"DRx 8mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット |
| EA617DD-10 1/2"DRx10mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット |
