詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DD-6

品名 : 1/2"DRx 6mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54KK-6
差込角 1/2”
ボールポイント付
対辺 6mm 重量 80g
全長(L1;mm) 100 軸長(L2;mm) 62
ソケット部外径(d;mm) 22.7
頑丈な圧入式の1/2”DRボールポイントヘックスビットソケット
25°まで傾けて回すことができます
※本締めはできません。
追加説明
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0389ページ
バリエーション一覧
EA617DD-5 1/2"DRx 5mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット
EA617DD-6 1/2"DRx 6mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット
EA617DD-8 1/2"DRx 8mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット
EA617DD-10 1/2"DRx10mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top