品番 : EA617DG-600
品名 : 3/8"DRx600mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12568 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 600 |
| 軸径(mm) | 12 | 外径(mm) | 17 |
| 奥まった所での作業に便利なエクステンションバー | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):600●軸径(D1;mm):12●ソケット外径(D2;mm):17 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/10/05 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DG-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー |
| EA617DG-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー |
| EA617DG-300 3/8"DRx300mm エクステンションバー |
| EA617DG-350 3/8"DRx350mm エクステンションバー |
| EA617DG-600 3/8"DRx600mm エクステンションバー |
