詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-75

品名 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12506
差込角 3/8” 全長(mm) 75
奥まった所での作業に便利なエクステンションバー
各部サイズ ●全長(L;mm):75●軸径(D1;mm):12●ソケット外径(D2;mm):17
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/08/20 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0421ページ
バリエーション一覧
EA617DG-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
EA617DG-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー
EA617DG-300 3/8"DRx300mm エクステンションバー
EA617DG-350 3/8"DRx350mm エクステンションバー
EA617DG-600 3/8"DRx600mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top