詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-801

品名 : 3/8"DRx75mm スイベルエクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12523
差込角 3/8” 全長(mm) 75
外径(mm) 18
±10°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/06 07:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0421ページ
バリエーション一覧
EA617DG-801 3/8"DRx75mm スイベルエクステンションバー
EA617DG-802 3/8"DRx150mm スイベルエクステンションバー
EA617DG-803 3/8"DRx250mm スイベルエクステンションバー
EA617DG-804 3/8"DRx350mm スイベルエクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top