品番 : EA617DG-802
品名 : 3/8"DRx150mm スイベルエクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12516 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 150 |
| 外径(mm) | 18 | ||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DG-801 3/8"DRx75mm スイベルエクステンションバー |
| EA617DG-802 3/8"DRx150mm スイベルエクステンションバー |
| EA617DG-803 3/8"DRx250mm スイベルエクステンションバー |
| EA617DG-804 3/8"DRx350mm スイベルエクステンションバー |
