詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DH-7

品名 : 3/8"DRx 7 mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22837
差込角 3/8” 刃幅×刃厚(mm) (-)7.0×1.0
軸長 23mm 全長(mm) 49
外径 18mm 各部サイズ ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):18
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 95

(2026/11/15 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0422ページ

代替品

EA687BM-26
  • 品番

    EA687BM-26

  • コメント

    3/8\"DR/6.5x1.2mm/50mm (-)

バリエーション一覧
EA617DH-5.5 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット
EA617DH-6.5 3/8"DRx6.5mm [-]ビットソケット
EA617DH-7 3/8"DRx 7 mm [-]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top