品番 : EA617DH-5.5
品名 : 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22834 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 |
全長(mm) | 49 | 軸長 | 23mm |
外径 | 18mm | 各部サイズ | ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0428ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA617DH-4 3/8"DRx 4 mm [-]ビットソケット |
EA617DH-5.5 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット |
EA617DH-6.5 3/8"DRx6.5mm [-]ビットソケット |
EA617DH-7 3/8"DRx 7 mm [-]ビットソケット |