詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DJ-11

品名 : 3/8"DRx11mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12311
差込角 3/8”
ミラー仕上げ
対辺(mm) 11 外径 16.0mm
全長 25.0mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
各部サイズ ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):16.0●差込部ソケット外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ(T;mm):9.0
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/20 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ
バリエーション一覧
EA617DJ-8 3/8"DRx 8mm ソケット
EA617DJ-9 3/8"DRx 9mm ソケット
EA617DJ-10 3/8"DRx10mm ソケット
EA617DJ-11 3/8"DRx11mm ソケット
EA617DJ-12 3/8"DRx12mm ソケット
EA617DJ-13 3/8"DRx13mm ソケット
EA617DJ-14 3/8"DRx14mm ソケット
EA617DJ-15 3/8"DRx15mm ソケット
EA617DJ-16 3/8"DRx16mm ソケット
EA617DJ-17 3/8"DRx17mm ソケット
EA617DJ-18 3/8"DRx18mm ソケット
EA617DJ-19 3/8"DRx19mm ソケット
EA617DJ-20 3/8"DRx20mm ソケット
EA617DJ-21 3/8"DRx21mm ソケット
EA617DJ-22 3/8"DRx22mm ソケット
EA617DJ-24 3/8"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top