品番 : EA617DJ-20
品名 : 3/8"DRx20mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12320 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 20 |
外径 | 28.0mm | 全長 | 28.5mm |
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):28.5●先端部ソケット外径(D1;mm):28.0●差込部ソケット外径(D2;mm):28.0●ソケット深さ(T;mm):16.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/05/16 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0437ページ |