詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DJ-203

品名 : 3/8"DRx 7/16" ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12102
差込角 3/8” 対辺 7/16”
外径 16mm 全長 25mm
6ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):16.0●差込部ソケット外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ(T;mm):9.0
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/16 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ
バリエーション一覧
EA617DJ-201 3/8"DRx 1/4" ソケット
EA617DJ-202 3/8"DRx 3/8" ソケット
EA617DJ-203 3/8"DRx 7/16" ソケット
EA617DJ-204 3/8"DRx 1/2" ソケット
EA617DJ-205 3/8"DRx 9/16" ソケット
EA617DJ-206 3/8"DRx 5/8" ソケット
EA617DJ-207 3/8"DRx11/16" ソケット
EA617DJ-208 3/8"DRx 3/4" ソケット
EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット
EA617DJ-210 3/8"DRx 7/8" ソケット
EA617DJ-211 3/8"DRx 5/16" ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top