品番 : EA617DJ-207
品名 : 3/8"DRx11/16" ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12106 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 11/16” |
| 外径 | 24mm | 全長 | 25mm |
| 6ポイントソケット | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):24.0●差込部ソケット外径(D2;mm):24.0●ソケット深さ(T;mm):13.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/18 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0428ページ | ||||
