品番 : EA617DJ-300
品名 : 3/8"DR/8-19mm (7個組)ボルトリムーバーソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12187 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 適合サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・17・19(7個組) |
| 全長(mm) | 28~30 | ||
| 固着したボルト・ナットの着脱に | |||
| 摩耗してカドが丸くなったナットやボルトに強力に食い込み、取り外しができます。 | |||
| 左ねじ(逆ねじ)にも対応します。 | |||
| ハンドツール用(インパクト不可) | |||
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 207 (2026/10/08 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
