詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DJ-319

品名 : 3/8"DRx19mm ボルトリムーバーソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12176
差込角 3/8” 適合サイズ(mm) 19
全長(mm) 30 材質 工具鋼
固着したボルト・ナットの着脱に
摩耗してカドが丸くなったナットやボルトに強力に食い込み、取り外しができます。
左ネジ(逆ネジ)にも対応します。
ハンドツール用(インパクト不可)
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0349ページ
バリエーション一覧
EA617DJ-308 3/8"DRx 8mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-310 3/8"DRx10mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-312 3/8"DRx12mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-313 3/8"DRx13mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-314 3/8"DRx14mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-317 3/8"DRx17mm ボルトリムーバーソケット
EA617DJ-319 3/8"DRx19mm ボルトリムーバーソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top