品番 : EA617DJ-312
品名 : 3/8"DRx12mm ボルトリムーバーソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12172 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 適合サイズ(mm) | 12 |
| 全長(mm) | 28 | 材質 | 工具鋼 |
| 固着したボルト・ナットの着脱に | |||
| 摩耗してカドが丸くなったナットやボルトに強力に食い込み、取り外しができます。 | |||
| 左ネジ(逆ネジ)にも対応します。 | |||
| ハンドツール用(インパクト不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
