詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DL-103

品名 : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12202
差込角 3/8” 対辺 7/16”
全長 64mm ソケット先端部外径 16mm
ソケット差込部外径 17mm ソケット深さ 30mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):16●差込部外径(D2;mm):17●ソケット深さ(T;mm):30
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ

代替品

EA687BT-104
  • 品番

    EA687BT-104

  • コメント

    3/8\"sqx7/16\" ディープソケット

バリエーション一覧
EA617DL-101 3/8"DRx 5/16" ディープソケット
EA617DL-102 3/8"DRx 3/ 8" ディープソケット
EA617DL-103 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
EA617DL-104 3/8"DRx 1/ 2" ディープソケット
EA617DL-105 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
EA617DL-106 3/8"DRx 5/ 8" ディープソケット
EA617DL-107 3/8"DRx11/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top