品番 : EA617DL-105
品名 : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12204 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 9/16” |
| 全長 | 64mm | ソケット先端部外径 | 20mm |
| ソケット差込部外径 | 20mm | ソケット深さ | 28mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):20●差込部外径(D2;mm):20●ソケット深さ(T;mm):28 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
代替品
![]() |
|

