詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DL-15

品名 : 3/8"DRx15mm ディープソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12415
差込角 3/8” 対辺 15mm
全長 63.5mm ソケット先端部外径 21mm
ソケット差込部外径 21mm ソケット深さ 28mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):21●差込部外径(D2;mm):21●ソケット深さ(T;mm):28
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/12/17 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0428ページ
バリエーション一覧
EA617DL-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA617DL-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
EA617DL-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA617DL-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA617DL-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA617DL-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA617DL-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA617DL-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA617DL-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA617DL-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA617DL-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA617DL-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA617DL-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
EA617DL-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
EA617DL-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA617DL-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
EA617DL-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top