品番 : EA617DL-20
品名 : 3/8"DRx20mm ディープソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12420 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 20mm |
全長 | 63.5mm | ソケット先端部外径 | 28mm |
ソケット差込部外径 | 28mm | ソケット深さ | 30mm |
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):28●差込部外径(D2;mm):28●ソケット深さ(T;mm):30 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/26 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0428ページ |