品番 : EA617DL-212
品名 : 3/8"DRx12mm マグネットディープソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12262 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 12 |
| 外径(mm) | 18 | 全長(mm) | 63 |
| 先端マグネット付でボルト・ナット類の脱落を防止します。 | |||
| エンジンルーム等の狭い環境下での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 427 (2026/10/05 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DL-208 3/8"DRx8mm マグネットディープソケット |
| EA617DL-210 3/8"DRx10mm マグネットディープソケット |
| EA617DL-212 3/8"DRx12mm マグネットディープソケット |
| EA617DL-213 3/8"DRx13mm マグネットディープソケット |
| EA617DL-214 3/8"DRx14mm マグネットディープソケット |
