詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DL-214

品名 : 3/8"DRx14mm マグネットディープソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12264
差込角 3/8” 対辺(mm) 14
外径(mm) 21 全長(mm) 63
先端マグネット付でボルト・ナット類の脱落を防止します。
エンジンルーム等の狭い環境下での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/10/05 10:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0422ページ
バリエーション一覧
EA617DL-208 3/8"DRx8mm マグネットディープソケット
EA617DL-210 3/8"DRx10mm マグネットディープソケット
EA617DL-212 3/8"DRx12mm マグネットディープソケット
EA617DL-213 3/8"DRx13mm マグネットディープソケット
EA617DL-214 3/8"DRx14mm マグネットディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617DL-212です。
  • ※写真はEA617DL-212です。
  • ※写真はEA617DL-212です。

資料

外観画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top