詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DM-10

品名 : 3/8"DR/ 10x49mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22890
差込角 3/8” 対辺(mm) 10
全長 49mm 軸長 23mm
外径 17.5mm 重量(g) 48
キャップボルト・止めねじの開け閉めに
各部サイズ ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):17.5
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/07 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ

代替品

EA687BM-110
  • 品番

    EA687BM-110

  • コメント

    3/8\"DR/10x50mm INHEX

バリエーション一覧
EA617DM-2.5 3/8"DR/2.5x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-3 3/8"DR/3.0x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-4 3/8"DR/4.0x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-5 3/8"DR/5.0x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-6 3/8"DR/6.0mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-8 3/8"DR/8.0x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-10 3/8"DR/ 10x49mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-101 3/8"DR/ 1/8" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-102 3/8"DR/ 5/32" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-103 3/8"DR/ 3/16" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-104 3/8"DR/ 7/32" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-105 3/8"DR/ 1/4" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-106 3/8"DR/ 5/16" [INHEX]ビットソケット
EA617DM-107 3/8"DR/ 3/8" [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top