品番 : EA617DM-8
品名 : 3/8"DR/8.0x49mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22888 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 8.0 |
| 全長 | 49mm | 軸長 | 23mm |
| 外径 | 17.5mm | 重量(g) | 39.6 |
| キャップボルト・止めねじの開け閉めに | |||
| 各部サイズ | ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):17.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
代替品
![]() |
|

