品番 : EA617DM-500A
品名 : 3/8"DR [Hexlobe]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22967V |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 (9個組) |
| 全長(mm) | 49 | ||
| ソケットレール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/01 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
