品番 : EA617DM-525
品名 : 3/8"DR/T25x49mm [Hexlobe]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22864 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | T25 |
全長 | 49mm | 軸長 | 23mm |
外径 | 17.8mm | 重量(g) | 35.1 |
各部サイズ | ●先端部外径(mm):4.40●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):17.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/07/27 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0428ページ |
代替品
![]() |
|