品番 : EA617DM-555
品名 : 3/8"DR/T55x49mm [Hexlobe]ビットソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22870 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | T55 |
| 全長 | 49mm | 軸長 | 23mm |
| 外径 | 17.8mm | 各部サイズ | ●先端部外径(mm):11.22●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):17.8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/08/07 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
代替品
![]() |
|

