詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DM-515

品名 : 3/8"DR/T15x49mm [Hexlobe]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22862
差込角 3/8” サイズ T15
全長 49mm 軸長 23mm
外径 17.8mm 重量(g) 34.2
各部サイズ ●先端部外径(mm):3.26●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):17.8
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0422ページ

代替品

EA687BM-315
  • 品番

    EA687BM-315

  • コメント

    3/8\"DR/T15x50mm TORX ビットソケット

バリエーション一覧
EA617DM-510 3/8"DR/T10x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-515 3/8"DR/T15x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-520 3/8"DR/T20x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-525 3/8"DR/T25x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-527 3/8"DR/T27x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-530 3/8"DR/T30x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-540 3/8"DR/T40x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-545 3/8"DR/T45x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-550 3/8"DR/T50x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-555 3/8"DR/T55x49mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-560 3/8"DR/T60x49mm [Hexlobe]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top