詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DM-627

品名 : 3/8"DR/T27x100mm [Hexlobe]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22965
差込角 3/8” サイズ T27
全長 100mm 軸長 75mm
外径 18mm
ロングタイプ
各部サイズ ●先端部外径(mm):4.96●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):75●外径(D;mm):18
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/12/25 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0428ページ
バリエーション一覧
EA617DM-615 3/8"DR/T15x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-620 3/8"DR/T20x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-625 3/8"DR/T25x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-627 3/8"DR/T27x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-630 3/8"DR/T30x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-640 3/8"DR/T40x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-645 3/8"DR/T45x100mm [Hexlobe]ビットソケット
EA617DM-650 3/8"DR/T50x100mm [Hexlobe]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top