品番 : EA617DM-630
品名 : 3/8"DR/T30x100mm [Hexlobe]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22966 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | T30 |
全長 | 100mm | 軸長 | 75mm |
外径 | 18mm | ||
ロングタイプ | |||
各部サイズ | ●先端部外径(mm):5.52●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):75●外径(D;mm):18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/23 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0438ページ |