詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DS-127

品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13506
差込角 1/2” 全長 125mm
軸径 15.5mm ソケット外径 22.5mm
材質 CR-V(クロムバナジウム合金鋼) 重量 196g
奥まった所での作業に便利なエクステンションバー
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/08/19 22:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0423ページ
バリエーション一覧
EA617DS-127 1/2"DRx125mm エクステンションバー
EA617DS-254 1/2"DRx250mm エクステンションバー
EA617DS-380 1/2"DRx380mm エクステンションバー
EA617DS-600 1/2"DRx600mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top