品番 : EA617DS-380
品名 : 1/2"DRx380mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13567 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 380mm |
| 軸径 | 15.5mm | ソケット外径 | 22.5mm |
| 材質 | CR-V(クロムバナジウム合金鋼) | 重量 | 608g |
| 奥まった所での作業に便利なエクステンションバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/03 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DS-127 1/2"DRx125mm エクステンションバー |
| EA617DS-254 1/2"DRx250mm エクステンションバー |
| EA617DS-380 1/2"DRx380mm エクステンションバー |
| EA617DS-600 1/2"DRx600mm エクステンションバー |
